🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Advantech - Switch 12FE + 4GE, LAN Manageable, EN50155, 24-110VDC - EKI-9516E-4GMX-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000349

Réf. Fournisseur

EKI-9516E-4GMX-AE

Marque

Advantech

Switch 12FE + 4GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC 13 ports PoE M12 10/100 Mbps à codage D + 4 ports M12 à codage X 10/100/1000 Mbps Byapss Conforme à EN50155 et EN50121-3-3 Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° C Plage

Les Atouts de l'article:

Switch 12FE + 4GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC13 ports PoE M12 10/100 Mbps à codage D + 4 ports M12 à codage X 10/100/1000 Mbps ByapssConforme à EN50155 et EN50121-3-3Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 16,8 ~ 137,5 VDCPrend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP68Budget de puissance total PoE jusqu'à 150 W

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech