Advantech - Switch 4 LAN RJ45 + 1FX ST SM Non-manageable,Rail DIN et support mural - EKI-2525SI-ST-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000103

Réf. Fournisseur

EKI-2525SI-ST-AE

Marque

Advantech

Switch 4 ports RJ45 + 1FX ST Ethernet monomode Non-manageable Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45 Fournit un port à fibre optique monomode de type ST de 1 x 100 Mbps Prend en charge le contrôle de flux en duplex

Les Atouts de l'article:

Switch 4 ports RJ45 + 1FX ST Ethernet monomode Non-manageableFournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45Fournit un port à fibre optique monomode de type ST de 1 x 100 MbpsPrend en charge le contrôle de flux en duplex intégral ou en demi-duplexSupporte le croisement automatique MDI/MDI-XProtection contre les tempêtes de radiodiffusionFournit une alimentation redondante de 12 ~ 48 VDCPermet un montage flexible : Rail DIN et support mural

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech