Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Switch 8FE + 4GE, LAN Manageable L3, EN50155,24-110VDC - EKI-9512E-4GRX-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000863

Réf. Fournisseur

EKI-9512E-4GRX-A

Marque

Advantech

M12 connectors with IP67 rugged housing Complies with EN50155 & EN50121-3-2 Wide nominal power input range: 24~110VDC Operating power input range: 16.8~137.5VDC Supports X-Ring Pro for rapid and predictable convergence Supports N-Key for

Les Atouts de l'article:

M12 connectors with IP67 rugged housingComplies with EN50155 & EN50121-3-2Wide nominal power input range: 24~110VDCOperating power input range: 16.8~137.5VDCSupports X-Ring Pro for rapid and predictable convergenceSupports N-Key for quick configuration and backupOperating temperature: -40 ~ 75°CProvides Fast Ethernet & Full Giga Ethernet solution

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech