Advantech - Switch 8FE PoE + 2GE (1 bypass), LAN Manageable, EN50155, 24-110 VDC - EKI-9510E-2GMPW-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001225
Réf. Fournisseur
EKI-9510E-2GMPW-B
Marque
Advantech
Switch 8FE PoE + 2GE (1 bypass), Ethernet Manageable, EN50155, 24-110 VDC 8 ports M12 codés X 10/100 Mbps + 2 ports M12 X-codés 10/100/1000 Mbps avec fonction de dérivation Conforme à EN50155 et EN50121-3-3 Température de fonctionnement:
Les Atouts de l'article:
Switch 8FE PoE + 2GE (1 bypass), Ethernet Manageable, EN50155, 24-110 VDC8 ports M12 codés X 10/100 Mbps + 2 ports M12 X-codés 10/100/1000 Mbps avec fonction de dérivationConforme à EN50155 et EN50121-3-3Température de fonctionnement: -40 ~ 70 ?Tension de fonctionnement: 16.8~110 VDCConnecteur M12 avec boîtier robuste
Les Atouts de l'article:
Switch 8FE PoE + 2GE (1 bypass), Ethernet Manageable, EN50155, 24-110 VDC8 ports M12 codés X 10/100 Mbps + 2 ports M12 X-codés 10/100/1000 Mbps avec fonction de dérivationConforme à EN50155 et EN50121-3-3Température de fonctionnement: -40 ~ 70 ?Tension de fonctionnement: 16.8~110 VDCConnecteur M12 avec boîtier robuste
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


