Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Switch 8FE PoE + 8GE, LAN Manageable, EN50155, 24-110VDC - EKI-9516E-8GMPX-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000347

Réf. Fournisseur

EKI-9516E-8GMPX-AE

Marque

Advantech

Switch 8FE PoE + 8GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC 8 ports PoE 10/100 Mbps M12 codés D + 4 ports PoE 10/100/1000 Mbps M12 codés X + 4 ports M12 codés X 10/100/1000 Mbps Conforme à EN50155 et EN50121-3-2 Température de

Les Atouts de l'article:

Switch 8FE PoE + 8GE, Ethernet Manageable, EN50155, 24-110VDC8 ports PoE 10/100 Mbps M12 codés D + 4 ports PoE 10/100/1000 Mbps M12 codés X + 4 ports M12 codés X 10/100/1000 MbpsConforme à EN50155 et EN50121-3-2Température de fonctionnement: -40 ~ 75 ° CPlage d'entrée de puissance de fonctionnement: 16,8 ~ 137,5 VDCPrend en charge X-Ring Pro pour une convergence rapide et prévisiblePrend en charge IXM pour une maintenance rapide et facilePrend en charge N-Key pour une configuration et une sauvegarde rapidesConnecteur M12 avec boîtier robuste IP67Budget de puissance total PoE jusqu'à 150 W

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech