Advantech - Switch 8GE PoE, LAN Manageable, EN50155, 24-110 VDC - EKI-9508G-MPW-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000935
Réf. Fournisseur
EKI-9508G-MPW-B
Marque
Advantech
Switch Ethernet Manageable PoE avec 8GE, EN50155, 24-110 VDC 8 ports M12 X-coded 10/100/1000Mbps PoE Conforme à EN50155 & EN50121-3-22 Plage de température de fonctionnement -40 ~ 70 ° C Tension de fonctionnement: 16.8~110 VDC X-Ring Pro
Les Atouts de l'article:
Switch Ethernet Manageable PoE avec 8GE, EN50155, 24-110 VDC8 ports M12 X-coded 10/100/1000Mbps PoE Conforme à EN50155 & EN50121-3-22Plage de température de fonctionnement -40 ~ 70 ° CTension de fonctionnement: 16.8~110 VDCX-Ring Pro prend en charge une convergence rapide et prévisible8-port PoE support IEEE802.3 at/afConnecteur M12 avec boîtier robuste
Les Atouts de l'article:
Switch Ethernet Manageable PoE avec 8GE, EN50155, 24-110 VDC8 ports M12 X-coded 10/100/1000Mbps PoE Conforme à EN50155 & EN50121-3-22Plage de température de fonctionnement -40 ~ 70 ° CTension de fonctionnement: 16.8~110 VDCX-Ring Pro prend en charge une convergence rapide et prévisible8-port PoE support IEEE802.3 at/afConnecteur M12 avec boîtier robuste
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


