Advantech - Switch 8GE PoE, LAN Non-Manageable, EN50155, 24-110 VDC - EKI-9508G-PW-B

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Switch 8GE PoE, LAN Non-Manageable, EN50155, 24-110 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000937

Réf. Fournisseur

EKI-9508G-PW-B

Marque

Advantech

Switch 8GE PoE, Ethernet Non-Manageable, EN50155, 24-110 VDC 9 ports M12 codés D 10/100 Mbps Conforme à EN50155 et EN50121-3-3 Plage de température de fonctionnement -40 ~ 70 ° C Tension de fonctionnement: 16.8~110 VDC X-Ring Pro prend en

Les Atouts de l'article:

Switch 8GE PoE, Ethernet Non-Manageable, EN50155, 24-110 VDC9 ports M12 codés D 10/100 MbpsConforme à EN50155 et EN50121-3-3Plage de température de fonctionnement -40 ~ 70 ° CTension de fonctionnement: 16.8~110 VDCX-Ring Pro prend en charge une convergence rapide et prévisibleConnecteur M12 avec boîtier robuste

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech