Advantech - Switch Ethernet 100 Mb/s non administrable 16 ports RJ45, format compact, temp. - EKI-2716EI-SL-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001477
Réf. Fournisseur
EKI-2716EI-SL-A
Marque
Advantech
- Fournit 16 ports Fast Ethernet avec Auto MDI/MDI-X - Prend en charge l'auto-négociation 10/100 Mbps - Prend en charge une entrée d'alimentation redondante 12~48 VDC - Configuration par commutateurs DIP : QoS/BSP/VLAN - Prend en charge
Les Atouts de l'article:
- Fournit 16 ports Fast Ethernet avec Auto MDI/MDI-X- Prend en charge l'auto-négociation 10/100 Mbps- Prend en charge une entrée d'alimentation redondante 12~48 VDC- Configuration par commutateurs DIP : QoS/BSP/VLAN- Prend en charge une protection EMC niveau 3 pour environnements extérieurs extrêmes- Large plage de température de fonctionnement -40 à 75 °C- Double entrée d'alimentation 12~48 VDC (8,4~52,8 VDC)
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Fournit 16 ports Fast Ethernet avec Auto MDI/MDI-X- Prend en charge l'auto-négociation 10/100 Mbps- Prend en charge une entrée d'alimentation redondante 12~48 VDC- Configuration par commutateurs DIP : QoS/BSP/VLAN- Prend en charge une protection EMC niveau 3 pour environnements extérieurs extrêmes- Large plage de température de fonctionnement -40 à 75 °C- Double entrée d'alimentation 12~48 VDC (8,4~52,8 VDC)
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


