nouveau

Advantech - Switch Ethernet administrable L2 16 ports M12 100 Mb/s PoE+ et 4 Gigabit, EN - EKI-9520E-4GMPW-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001485

Réf. Fournisseur

EKI-9520E-4GMPW-A

Marque

Advantech

- Switch managé L2 M12 EN50155 16FE+4GE - Connecteur M12 avec boîtier robuste IP67 - Conforme à EN50155 et EN50121-3-2 - Conforme à EN45545-2 et EN61373 - Prend en charge PoE IEEE 802.3af/at - Large plage de tension nominale : 24~110 VDC ;

Les Atouts de l'article:

- Switch managé L2 M12 EN50155 16FE+4GE- Connecteur M12 avec boîtier robuste IP67- Conforme à EN50155 et EN50121-3-2- Conforme à EN45545-2 et EN61373- Prend en charge PoE IEEE 802.3af/at- Large plage de tension nominale : 24~110 VDC

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech