Advantech - Switch Ethernet administrable L2 8 ports RJ45 100 Mb/s PoE+ et 4 SFP Gigabit - EKI-7712E-4FPI-BE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001426

Réf. Fournisseur

EKI-7712E-4FPI-BE

Marque

Advantech

- Certifié CEI 62443-4-2 SL2 - 8 ports Fast Ethernet PoE IEEE 802.3 af/at + 4 ports SFP - Redondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra-rapide < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D) - La fonction IXM permet un déploiement rapide - Sécurité

Les Atouts de l'article:

- Certifié CEI 62443-4-2 SL2- 8 ports Fast Ethernet PoE IEEE 802.3 af/at + 4 ports SFP- Redondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra-rapide < 20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)- La fonction IXM permet un déploiement rapide- Sécurité : 802.1x (basé sur le port, cryptage MD5/TLS/TTLS/PEAP), RADIUS- NEMA TS2 pour le contrôle du trafic- Homologation EN50121-4 pour le déploiement le long des voies ferrées- Large plage de température de fonctionnement -40 ~ 75 °C- Double entrée d'alimentation 48 V DC et 1 sortie relais

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech