Advantech - Switch Ethernet Gigabit administrable L2 20 ports M12 PoE+, ferroviaire EN - EKI-9520G-MPW-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085001486
Réf. Fournisseur
EKI-9520G-MPW-A
Marque
Advantech
- Switch managé L2 M12 EN50155 20GE - Connecteur M12 avec boîtier robuste IP67 - Conforme à EN50155 et EN50121-3-2 - Conforme à EN45545-2 et EN61373 - Prend en charge PoE IEEE 802.3af/at - Large plage de tension nominale : 24~110 VDC ;
Les Atouts de l'article:
- Switch managé L2 M12 EN50155 20GE- Connecteur M12 avec boîtier robuste IP67- Conforme à EN50155 et EN50121-3-2- Conforme à EN45545-2 et EN61373- Prend en charge PoE IEEE 802.3af/at- Large plage de tension nominale : 24~110 VDC
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Switch managé L2 M12 EN50155 20GE- Connecteur M12 avec boîtier robuste IP67- Conforme à EN50155 et EN50121-3-2- Conforme à EN45545-2 et EN61373- Prend en charge PoE IEEE 802.3af/at- Large plage de tension nominale : 24~110 VDC
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


