nouveau

Advantech - Switch Ethernet Gigabit administrable L2 24 ports RJ45 et 4 ports SFP+ 10G - EKI-7528-4XF24T-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001480

Réf. Fournisseur

EKI-7528-4XF24T-A

Marque

Advantech

- 24 ports Gigabit RJ-45 + 4 ports SFP 10GbE - Fonctions Layer 2 complètes : prend en charge VLAN, STP/RSTP, agrégation de ports (Port Trunking) et IGMP Snooping - Redondance : X-Ring Pro (< 20 ms @250 unités), X-Chain - Déploiement

Les Atouts de l'article:

- 24 ports Gigabit RJ-45 + 4 ports SFP 10GbE- Fonctions Layer 2 complètes : prend en charge VLAN, STP/RSTP, agrégation de ports (Port Trunking) et IGMP Snooping- Redondance : X-Ring Pro (< 20 ms @250 unités), X-Chain- Déploiement efficace : la fonction IXM permet une configuration réseau rapide et simplifiée- Sécurité renforcée : 802.1x, HTTPS, SSH, SNMPv3 et un Security Pack contre les cybermenaces internes et externes- Gestion : SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, MIB standard, MIB privée- Large plage de température de fonctionnement -40~85 °C- Entrées d'alimentation redondantes 110/220 VAC

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech