nouveau

Advantech - Switch Ethernet Gigabit administrable L3 8 ports RJ45 PoE+ et 4 SFP+ 10G, temp. - EKI-8712G-4XFPI-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001483

Réf. Fournisseur

EKI-8712G-4XFPI-AE

Marque

Advantech

- 8 ports Gigabit Ethernet + 4 ports SFP+ - Fonction L3 : routage statique, NAT - Prend en charge 8 ports PoE IEEE 802.3at/af pour l'alimentation des périphériques (PD) - Redondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra-rapide, <20

Les Atouts de l'article:

- 8 ports Gigabit Ethernet + 4 ports SFP+- Fonction L3 : routage statique, NAT- Prend en charge 8 ports PoE IEEE 802.3at/af pour l'alimentation des périphériques (PD)- Redondance : X-Ring Pro (temps de récupération ultra-rapide, <20 ms), RSTP/STP (802.1w/1D)- Fonction IXM pour un déploiement rapide- Security Pack avec 802.1X, ACL, RADIUS, TACACS+, authentification MAB, SNMPv3, HTTPS, SSH et SFTP- Gestion : SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, MIB standard, MIB privée- Prend en charge NMS pour surveiller et gérer le réseau à distance de façon simple et visuelle- Double entrée d'alimentation 46~57 VDC et 1 sortie relais

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech