Advantech - Switch Ethernet Gigabit non administrable 16 ports RJ45, redondance - EKI-2716GI-R-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001182

Réf. Fournisseur

EKI-2716GI-R-A

Marque

Advantech

- Fournit 16 ports Gigabit avec Auto MDI/MDI-X - Prend en charge l'auto-négociation 10/100/1000 Mbps - Prend en charge une entrée d'alimentation redondante 12~48 VDC - Configuration par commutateur DIP one-touch : QoS/redondance - Fonction

Les Atouts de l'article:

- Fournit 16 ports Gigabit avec Auto MDI/MDI-X- Prend en charge l'auto-négociation 10/100/1000 Mbps- Prend en charge une entrée d'alimentation redondante 12~48 VDC- Configuration par commutateur DIP one-touch : QoS/redondance- Fonction de redondance RSTP/STP/X-Ring sur deux ports désignés- Prend en charge une protection EMC niveau 4 pour environnements extérieurs extrêmes- Prend en charge une protection contre les surtensions LAN jusqu'à ±6 kV- Large plage de température de fonctionnement -40 à 75 °C- Équipé d'un kit de montage rail DIN escamotable pour une installation facile et multi-angle

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech