Advantech - Switch Industriel 24 port Gigabit RJ45 et 4 portsGigabit combo RJ45 <-> SFP - EKI-9628G-4CI-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000330

Réf. Fournisseur

EKI-9628G-4CI-AE

Marque

Advantech

Rackable 19’’ 1U. Alimentation 12 – 48Vdc. Manageable L3 :Static route , NAT Configuration : Web browser, Telnet, Serial console, TFTP, SNMPv1/ v2c/v3, Port Speed/Duplex Configuration, IPv6 VLAN : IEEE 802.1Q, GV. Sécurité : IP Access

Les Atouts de l'article:

Rackable 19’’ 1U. Alimentation 12 – 48Vdc.Manageable L3 :Static route , NATConfiguration : Web browser, Telnet, Serial console, TFTP, SNMPv1/ v2c/v3, Port Speed/Duplex Configuration, IPv6VLAN : IEEE 802.1Q, GV.Sécurité : IP Access security, port security, DHCP client, 802.1X Port Access Control.Control Flux: IGMP Snooping/Query for multicast group management, Port Trunking, Static/802.3ad LACP, Rate limit and storm control, IEEE 802.1p QoS CoS/TOS/ DSCP priority queuing, IEEE 802.3x flow control.Diagnostiques : Port Mirroring, Real-time traffic statistic, MAC Address Table, SNTP, Syslog, E-Mail Alert, SNMP Trap, RMON.Indication Leds : 10/100T (X): Link/Activity, Duplex/Collision Gigabit Copper: Link/Activity, Speed (1000 Mbps) SFP: Link/Activity.Température de fonctionnement étendue : -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F).IP30, Châssis en métal.MTBF : 787,940 heures.Garantie 5 ans

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech