Non retournable

Advantech - Switch industriel non administrable 24 ports RJ45 Gigabit, certification UL - EKI-2428G-4CI-BE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001171

Réf. Fournisseur

EKI-2428G-4CI-BE

Marque

Advantech

- Convertisseur de médias et de protocoles 4x 10/100BaseT ports vers VDSL - Switch Combo 24GE+4G Ethernet Non-Manageable, montage en rack 19" - 40~75 - 24 x ports Gigabit + 4 x ports Gigabit cuivre/SFP combo - Prise SFP pour une expansion

Les Atouts de l'article:

- Convertisseur de médias et de protocoles 4x 10/100BaseT ports vers VDSL- Switch Combo 24GE+4G Ethernet Non-Manageable, montage en rack 19"- 40~75- 24 x ports Gigabit + 4 x ports Gigabit cuivre/SFP combo- Prise SFP pour une expansion facile et flexible des fibres- Fournit une adresse MAC de 8K- Supporte une alimentation de 12-48V DC- 40 ~ 70°C, température de fonctionnement étendue

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech