Non retournable

Advantech - Switch industriel non administrable 4 ports RJ45 10/100 Mb - EKI-2525MI-ST-BE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Switch industriel non administrable 4 ports RJ45 10/100 Mb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000114

Réf. Fournisseur

EKI-2525MI-ST-BE

Marque

Advantech

- Switch 4FE+1FE ST Ethernet multimode Non-manageable, Température étendue - Supporte de larges températures de fonctionnement de -40~75? - Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45 - Fournit un port de fibre optique

Les Atouts de l'article:

- Switch 4FE+1FE ST Ethernet multimode Non-manageable, Température étendue- Supporte de larges températures de fonctionnement de -40~75?- Fournit 4 ports Ethernet 10/100 Mbps avec connecteur RJ45- Fournit un port de fibre optique multimode de type ST de 100 Mbps- Prend en charge le contrôle du débit en duplex intégral ou en demi-duplex- Supporte le croisement automatique MDI/MDI-X- Fournit une alimentation redondante de 12 ~ 48 VDC- Permet un montage flexible : Rail DIN et support mural

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech