Non retournable

Advantech - Switch industriel non administrable 5 ports RJ45 10/100 Mb - EKI-2525NI-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000842

Réf. Fournisseur

EKI-2525NI-A

Marque

Advantech

- Fournit 5 ports Fast Ethernet avec Auto MDI/MDI-X - Prend en charge l'auto-négociation 10/100 Mbps - Format compact avec montage rail DIN/mural et mécanisme métallique IP30 - Prend en charge une entrée d'alimentation unique 12~48 VDC

Les Atouts de l'article:

- Fournit 5 ports Fast Ethernet avec Auto MDI/MDI-X- Prend en charge l'auto-négociation 10/100 Mbps- Format compact avec montage rail DIN/mural et mécanisme métallique IP30- Prend en charge une entrée d'alimentation unique 12~48 VDC- Large plage de température de fonctionnement -40 à 75 °C- Priorisation du trafic améliorée pour les protocoles d'automatisation- Prend en charge PROFINET Conformance Class A- Conforme aux spécifications CEI 61131-2- Prend en charge l'ESD niveau 4

Quelques mots du fabricant :

Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech