Advantech - Switch industriel non administrable 5 ports RJ45 Gigabit - EKI-2706E-1GFPI-BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000815
Réf. Fournisseur
EKI-2706E-1GFPI-BE
Marque
Advantech
Supports 10/100/1000 Mbps Auto Negotiation (EKI-2706G) Supports jumbo frame transmission up to 9 kbytes DIN-rail with IP30 metal mechanism Redundant 24~28 VDC power input 4 x IEEE 802.3 af/at PoE ports + 1 x Gigabit Copper + 1 Gigabit SFP
Les Atouts de l'article:
Supports 10/100/1000 Mbps Auto Negotiation (EKI-2706G)Supports jumbo frame transmission up to 9 kbytesDIN-rail with IP30 metal mechanismRedundant 24~28 VDC power input4 x IEEE 802.3 af/at PoE ports + 1 x Gigabit Copper + 1 Gigabit SFP ports
Les Atouts de l'article:
Supports 10/100/1000 Mbps Auto Negotiation (EKI-2706G)Supports jumbo frame transmission up to 9 kbytesDIN-rail with IP30 metal mechanismRedundant 24~28 VDC power input4 x IEEE 802.3 af/at PoE ports + 1 x Gigabit Copper + 1 Gigabit SFP ports
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


