Non retournable

Advantech - Switch industriel non administrable 5 ports RJ45 Gigabit - EKI-2705E-1GPI-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000816

Réf. Fournisseur

EKI-2705E-1GPI-A

Marque

Advantech

Supports 10/100 Mbps Auto Negotiation Supports jumbo frame transmission up to 9 kbytes DIN-rail with IP30 metal mechanism Redundant 24~48 VDC power input(BE Version) 4 x IEEE 802.3 af/at PoE ports + 1 x Gigabit Copper

Les Atouts de l'article:

Supports 10/100 Mbps Auto NegotiationSupports jumbo frame transmission up to 9 kbytesDIN-rail with IP30 metal mechanismRedundant 24~48 VDC power input(BE Version)4 x IEEE 802.3 af/at PoE ports + 1 x Gigabit Copper

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech