Advantech - Switch industriel non administrable 6 ports RJ45 10/100 Mb - EKI-2728MI-BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000145
Réf. Fournisseur
EKI-2728MI-BE
Marque
Advantech
- Switch 6GE + 2G, Ethernet Non-manageable, fibre Multi-mode SC, Température étendue - Fournit 6 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec connecteur RJ45 - Fournit 2 ports fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC pour périphérique
Les Atouts de l'article:
- Switch 6GE + 2G, Ethernet Non-manageable, fibre Multi-mode SC, Température étendue- Fournit 6 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec connecteur RJ45- Fournit 2 ports fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC pour périphérique 1000Base-SX / LX- Prend en charge le croisement automatique MDI / MDI-X- Prend en charge la négociation automatique- Prend en charge l'entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDC et 24VAC- Fournit un montage flexible: rail DIN et support mural- Fournit un transfert de défaut de liaison (LFP)- Trame Jumbo: 9216 octets
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Les Atouts de l'article:
- Switch 6GE + 2G, Ethernet Non-manageable, fibre Multi-mode SC, Température étendue- Fournit 6 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps avec connecteur RJ45- Fournit 2 ports fibre 1000 Mbps avec connecteur de type SC pour périphérique 1000Base-SX / LX- Prend en charge le croisement automatique MDI / MDI-X- Prend en charge la négociation automatique- Prend en charge l'entrée d'alimentation redondante 12 ~ 48 VDC et 24VAC- Fournit un montage flexible: rail DIN et support mural- Fournit un transfert de défaut de liaison (LFP)- Trame Jumbo: 9216 octets
Quelques mots du fabricant :
Pourquoi choisir Factory Systemes comme partenaire Advantech ?
1/ Expertise certifiée Advantech pour vos projets industriels
2/ Large gamme de PC industriels, IHM et solutions IoT
3/ Accompagnement global : conseil, intégration, support
4/ Solutions éprouvées pour environnements industriels exigeants
Un produit Advantech
Découvrez toute la gamme Advantech


