Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Switch manageable E-Mark 8 ports RJ45 100Mbits + 2 Gbe - EKI-9510E-2GMPS-B

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Switch manageable E-Mark 8 ports RJ45 100Mbits + 2 Gbe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001223

Réf. Fournisseur

EKI-9510E-2GMPS-B

Marque

Advantech

M12 connector with IP67 rugged housing Complies with E-Mark Complies with UN ECE R118 & UN ECE R10 Supports PoE IEEE802.3af/at (PoE model) Wide nominal power input range: 12/24VDC; Operating power input range: 9-36VDC Compact size to fit

Les Atouts de l'article:

M12 connector with IP67 rugged housingComplies with E-MarkComplies with UN ECE R118 & UN ECE R10Supports PoE IEEE802.3af/at (PoE model)Wide nominal power input range: 12/24VDC
Operating power input range: 9-36VDCCompact size to fit in different narrow spacesOperating temperature:-40 ~ 70°C

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech