🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Advantech - Switch non-administrable 4 ports RJ45 10/100Mb, 2ports fibre SC MM - EKI-2526M-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000213

Réf. Fournisseur

EKI-2526M-AE

Marque

Advantech

et 2 ports Fibre Optique multi-mode SC 100Mb - Alimentation redondante : 12 ~ 48 VDC et 1 alarme sur contact sec - Température de fonctionnement : -10°C ~ 60°C - Boîtier métallique et dissipation thermique passive - Montage Rail DIN ou

Les Atouts de l'article:

et 2 ports Fibre Optique multi-mode SC 100Mb - Alimentation redondante : 12 ~ 48 VDC et 1 alarme sur contact sec - Température de fonctionnement : -10°C ~ 60°C - Boîtier métallique et dissipation thermique passive - Montage Rail DIN ou mural – Dim 37x140x95 mm

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech