Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Switch non-manageable 8 GE POE Alim 24 ? 48 VDC, trame Jumbo - EKI-2708G-PI-A

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001176

Réf. Fournisseur

EKI-2708G-PI-A

Marque

Advantech

8 x Gigabit Ethernet ports Support 8 x IEEE 802.3at/af PoE ports for PD demands Up to 30W output per PoE port Supports jumbo frame transmission up to 9k bytes DIN-rail with IP30 metal mechanism 12 ~ 48 VDC redundant dual power input and 1

Les Atouts de l'article:

8 x Gigabit Ethernet portsSupport 8 x IEEE 802.3at/af PoE ports for PD demandsUp to 30W output per PoE portSupports jumbo frame transmission up to 9k bytesDIN-rail with IP30 metal mechanism12 ~ 48 VDC redundant dual power input and 1 relay outputWide operating temperature range of -40 ~ 75°C

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech