🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Advantech - Switch non manageable 8 ports RJ45 100Mbits + 2 Gbe - EKI-9510E-2GMPST-B

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Switch non manageable 8 ports RJ45 100Mbits + 2 Gbe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001224

Réf. Fournisseur

EKI-9510E-2GMPST-B

Marque

Advantech

M12 connector with IP67 rugged housing Complies with ITxPT, E-Mark Complies with UN ECE R118 & UN ECE R10 Supports PoE IEEE802.3af/at (PoE model) Wide nominal power input range: 12/24VDC; Operating power input range: 9-36VDC Compact size

Les Atouts de l'article:

M12 connector with IP67 rugged housingComplies with ITxPT, E-MarkComplies with UN ECE R118 & UN ECE R10Supports PoE IEEE802.3af/at (PoE model)Wide nominal power input range: 12/24VDC
Operating power input range: 9-36VDCCompact size to fit in different narrow spacesOperating temperature: -40 ~ 70°CSupport power ignitionSupport power delay-off

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech