Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - Switch non manageable E-Mark 8 ports RJ45 100Mbits + 2 Gbe POE M12 - EKI-9510E-2GPS-B

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Switch non manageable E-Mark 8 ports RJ45 100Mbits + 2 Gbe POE M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001227

Réf. Fournisseur

EKI-9510E-2GPS-B

Marque

Advantech

Switch IP67 POE Ethernet Port* : M12 4pin D-coded for Fast Ethernet (10/100BASE-T) M12 8pin X-coded for Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T) Console port : M12 5pin A-coded (Management model only) Power Connector : M12 5pin A-coded Wall

Les Atouts de l'article:

Switch IP67 POEEthernet Port* : M12 4pin D-coded for Fast Ethernet (10/100BASE-T)M12 8pin X-coded for Gigabit Ethernet(10/100/1000BASE-T)Console port : M12 5pin A-coded (Management model only)Power Connector : M12 5pin A-codedWall mountDimensions : 160 x 100 x 70 mm (W x H x D)Operating Temperature : -40 ~ 70°CPoE Power Budget : 12V/30W
24V
90WPower Consumption : 15 Watts Nominal Input voltage : 12/24V DC

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech