Advantech - Switch non manageable EN501555 8 ports RJ45 100Mbits - EKI-9508E-W-B

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Switch non manageable EN501555 8 ports RJ45 100Mbits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001221

Réf. Fournisseur

EKI-9508E-W-B

Marque

Advantech

M12 connector with IP67 rugged housing Complies with EN50155 & EN50121-3-2 Complies with EN45545-2 & EN61373 Wide nominal power input range: 24~110VDC; Operating power input range: 16.8~137.5VDC Compact size to fit in different narrow

Les Atouts de l'article:

M12 connector with IP67 rugged housingComplies with EN50155 & EN50121-3-2Complies with EN45545-2 & EN61373Wide nominal power input range: 24~110VDC
Operating power input range: 16.8~137.5VDCCompact size to fit in different narrow spacesOperating temperature:-40 ~ 70°C

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech