🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Advantech - Switch supervisable Modbus TCP, 4 ports RJ45 FE+ 2 ports fibre SM ST + T° - EKI-5524SSI-ST-AE

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie
Advantech - Switch supervisable Modbus TCP, 4 ports RJ45 FE+ 2 ports fibre SM ST + T°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000576

Réf. Fournisseur

EKI-5524SSI-ST-AE

Marque

Advantech

- Communication SCADA via Modbus/TCP - Communication NMS via SNMP - Port QoS pour la transmission de données déterministes - EMS (isolation électromagnétique et choc) niveau 3 pour environnements extérieurs extrêmes - Détection automatique

Les Atouts de l'article:

- Communication SCADA via Modbus/TCP- Communication NMS via SNMP- Port QoS pour la transmission de données déterministes- EMS (isolation électromagnétique et choc) niveau 3 pour environnements extérieurs extrêmes- Détection automatique de boucle- Efficacité énergétique IEEE 802.3az - Alimentation redondante 12-48Vdv avec une plage d'acceptation 8,4 - 52,8 VDC sur une courte période.- Compatible Jumbo Frame- Températures de fonctionnement : -40~75°C- Boîtier métallique et dissipation thermique passive - Montage Rail DIN ou mural - Garantie 5 ans

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech