Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - ULI-234TCH - RS-422/485 Isolated Repeator, high speed, DIN Rail - BB-485OPDR-HS

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000973

Réf. Fournisseur

BB-485OPDR-HS

Marque

Advantech

Extends RS-422/RS-485 an extra 1.2 km (4000 ft) 2 kV Isolation, and IEC ESD protections Data rate: up to 1.5 Mbps -40 to +80°C wide operating temperature DIN rail mount (panel mount with optional brackets) 10 - 30 Vdc power supply

Les Atouts de l'article:

Extends RS-422/RS-485 an extra 1.2 km (4000 ft)2 kV Isolation, and IEC ESD protectionsData rate: up to 1.5 Mbps-40 to +80°C wide operating temperatureDIN rail mount (panel mount with optional brackets)10 - 30 Vdc power supply required, not included, sold separately

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech