Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - ULI-234TCI - 3-Way Isolated RS-422/485 Repeater, Industrial DIN Mount, Terminal - BB-485OPDRI

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000974

Réf. Fournisseur

BB-485OPDRI

Marque

Advantech

Repeater extends signals an additional 1200 m 2 KV, 3-way optical isolation (input/output/power) Data rate: up to 115.2 kbps Wide temperature range: -40 to +80 °C DIN rail mount, IP30 case 10-48 Vdc input (power supply required, not

Les Atouts de l'article:

Repeater extends signals an additional 1200 m2 KV, 3-way optical isolation (input/output/power)Data rate: up to 115.2 kbpsWide temperature range: -40 to +80 °CDIN rail mount, IP30 case10-48 Vdc input (power supply required, not included, sold separately)Allen-Bradley 1747-AIC (DH-485 network)

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech