Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Advantech - ULI-234TE - Heavy Industrial RS-422/485 (Terminal Block) Isolated Repeater - BB-485OPDRI-PH

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000975

Réf. Fournisseur

BB-485OPDRI-PH

Marque

Advantech

RS-422/485 Repeator 2kV, 3-way isolation (input/output/power) Data rates:1.2 to 115.2 Kbps Wide operating temperature range: -40 to +85 °C IEC-61850-3, IEEE-1613, NEMA TS2, FCC, CE 10 to 48 VDC input power (power supply required, sold

Les Atouts de l'article:

RS-422/485 Repeator2kV, 3-way isolation (input/output/power)Data rates:1.2 to 115.2 KbpsWide operating temperature range: -40 to +85 °CIEC-61850-3, IEEE-1613, NEMA TS2, FCC, CE10 to 48 VDC input power (power supply required, sold separately)

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech