Advantech - USB Hub isolé 7 ports - BB-UHR307

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085000489

Réf. Fournisseur

BB-UHR307

Marque

Advantech

Étend un port USB à 7 ports USB (USB 2.0) Isolation 4 kV & ESD niveau 4 (contact 8 kV, air 15 kV) Critères de performance B Protection Débit de données : 12 Mbps à haut débit Température de fonctionnement étendue : -40 à +80 °C Boîtier

Les Atouts de l'article:

Étend un port USB à 7 ports USB (USB 2.0)Isolation 4 kV & ESD niveau 4 (contact 8 kV, air 15 kV) Critères de performance B ProtectionDébit de données : 12 Mbps à haut débitTempérature de fonctionnement étendue : -40 à +80 °CBoîtier métallique robuste - bureau, rail DIN ou montage sur panneau (supports inclus)FCC, CE, UL, EMC industrie lourdeConnecteurs de port USB à haute rétentionCâble USB inclus, 1,8 mSource d'alimentation externe requise (non incluse, vendue séparément)

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech