Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Advantech - WISE-2461-MA - WISE-2461-MA

FACTORY SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08085001457

Réf. Fournisseur

WISE-2461-MA

Marque

Advantech

- RS-485 Serial communication through Modbus/RTU protocols - 6KHz@3-axis frequency detection range - Velocity RMS, acceleration RMS, acceleration Peak, displacement, several measurement vibration data - Support maxl 6 customize detection

Les Atouts de l'article:

- RS-485 Serial communication through Modbus/RTU protocols- 6KHz@3-axis frequency detection range- Velocity RMS, acceleration RMS, acceleration Peak, displacement, several measurement vibration data- Support maxl 6 customize detection ranges between 5 ~ 6,000Hz in each axis- ISO 10816/20816 compliant- Supports wide temperature -40 ~ 85°C- IP68 rating, internally potted design for outdoor applications

Un produit Advantech

Découvrez toute la gamme Advantech