Advantech - WISE-4050/LAN-AE, Mode client ou client/serveur - WISE-4050/LAN-AE.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08085000015
Réf. Fournisseur
WISE-4050/LAN-AE.
Marque
Advantech
Mode client ou client/serveur pour une accessibilité sans point d'acces ad-hoc ou routeur, Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme, Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC,
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Module d'acquisition de données ETHERNET
- Type d'E/S : 4 Entrées et 4 Sorties Digitales
- Configurable en HTML5 sans limitation de plateforme
- Dataloggeur : mode cloud ou mode local avec horodatage RTC
- Compatible avec les API REST au format JSON pour une meilleur intégration aux applications web
- Supporte les protocoles: Modbus/TCP ; TCP/IP ; UDP ; DHCP ; HTTP
- Alimentation : 10~30VDC
- Isolation 3000 Vrms
- Température de fonctionnement -40°C ; +70°C
- Configurable par les appareils mobiles directement sans installation de logiciel ou d'application