Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - CALYPSO IP65 KIT LED5wSH 4K Ch - 130169

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - CALYPSO IP65 KIT LED5wSH 4K Ch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250711411

Réf. Sonepar

05169130169

Réf. Fournisseur

130169

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

La marque : Aerospot vous présente la référence : 130169

De la gamme de produit : Kit

Désignation technique:

  • Calypso ip65 led5wsh bn ch

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot