Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - JUPITER MBF NF TBT 4,6W SLI 4k CHR - 283549

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - JUPITER MBF NF TBT 4,6W SLI 4k CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286978437

Réf. Sonepar

05169283549

Réf. Fournisseur

283549

Marque

Aerospot

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 283549

De la gamme de produit : Mbf nf

Désignation technique:

  • Jupiter mbf nf tbt 4,6w sli 4k chrome

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot