Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - JUPITER MBF NF TBT 5W SH 3K ACB - 282503

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - JUPITER MBF NF TBT 5W SH 3K ACB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286971025

Réf. Sonepar

05169697102

Réf. Fournisseur

282503

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 282503

De la gamme de produit : Mbf nf

Désignation technique:

  • Jupiter mbf nf tbt 5w sh 3k acb

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot