Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - JUPITER MBF NF TBT 5W SH 3K CHR - 282509

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - JUPITER MBF NF TBT 5W SH 3K CHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286971001

Réf. Sonepar

05169697100

Réf. Fournisseur

282509

Marque

Aerospot

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Aerospot vous présente la référence : 282509

De la gamme de produit : Mbf nf

Désignation technique:

  • Jupiter mbf nf tbt 5w sh 3k chrome

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot