Aerospot - LPE LED GU10 5W SLI 3000K - 029955

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - LPE LED GU10 5W SLI 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 450...450 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288299556

Réf. Sonepar

05169829955

Réf. Fournisseur

029955

Marque

Aerospot

Culot:

GU10

flux lumineux:

450...450 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.55

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

450 lm

intensité lumineuse:

800 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

LPE LED GU10 5W SLI 3000K

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot