Aerospot - LPE LED GU10 5W SLI 3000K DIM - 028556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 450...450 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288285566
Réf. Sonepar
05169828556
Réf. Fournisseur
028556
Marque
Aerospot
Culot:
GU10
flux lumineux:
450...450 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
90 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
450 lm
intensité lumineuse:
800 cd
forme de la lampe:
ronde plate
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


