Aerospot - LPE LED GU10 6W BF 120° 3K DIM - 004228

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - LPE LED GU10 6W BF 120° 3K DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436004396344

Réf. Sonepar

05169439634

Réf. Fournisseur

004228

Marque

Aerospot

LPE LED GU10 6W BF 120° 3K DIM

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot