fin de vie

Aerospot - LPE LED GU10 6W SH DIM 4000K - 550191

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - LPE LED GU10 6W SH DIM 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760250713545

Réf. Sonepar

05169550191

Réf. Fournisseur

550191

Marque

Aerospot

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

6...6 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur:

blanc

LPE LED GU10 6W SH DIM 4000K