Aerospot - LPE LED GU10 6W SLI 4000K - 029960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 580...580 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288299600
Réf. Sonepar
05169829960
Réf. Fournisseur
029960
Marque
Aerospot
Culot:
GU10
flux lumineux:
580...580 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
103 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
54 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0...0 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.55
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
580 lm
intensité lumineuse:
1080 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


