Aerospot - LPE LED GU10 8W BF 60° 3K DIM - 003493

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - LPE LED GU10 8W BF 60° 3K DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436004390182

Réf. Sonepar

05169439018

Réf. Fournisseur

003493

Marque

Aerospot

LPE LED GU10 8W BF 60° 3K DIM

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot