Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aerospot - LPE LED GU10 8W BF 60° 4K DIM - 003494

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - LPE LED GU10 8W BF 60° 4K DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436004390199

Réf. Sonepar

05169439019

Réf. Fournisseur

003494

Marque

Aerospot

LPE LED GU10 8W BF 60° 4K DIM

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot