Aerospot - LPE LED GU5,3 4,6W SLI 3000K - 029230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU5,3
flux lumineux - 460...460 lm
puissance de la lampe - 4.6...4.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288292304
Réf. Sonepar
05169829230
Réf. Fournisseur
029230
Marque
Aerospot
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
460...460 lm
puissance de la lampe:
4.6...4.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
100 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
44 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
383.3...383.3 mA
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
460 lm
intensité lumineuse:
900 cd
forme de la lampe:
réflecteur
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


