Aerospot - MBA IP65 NF 6W 120° 3000K DIM NOIR - 147726

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MBA IP65 NF 6W 120° 3000K DIM NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701595902195

Réf. Sonepar

05169000001

Réf. Fournisseur

147726

Marque

Aerospot

MBA IP65 NF 6W 120° 3000K DIM NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot