Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 3K ACB - 241103

AEROSPOT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286976327

Réf. Sonepar

05169697632

Réf. Fournisseur

241103

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

MERCURE DAL LED 5W SLI 3K ACB

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot