Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 3K CHR - 241109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760286976310
Réf. Sonepar
05169697631
Réf. Fournisseur
241109
Marque
Aerospot
puissance du système:
5 W
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Aerospot vous présente la référence : 241109
De la gamme de produit : Dal
Désignation technique:
- Mercure dal2 led 5w sli 3k chrome
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Aerospot
Découvrez toute la gamme Aerospot


