Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 3K NOIR - 241106

AEROSPOT
CopieCopie
Aerospot - MERCURE DAL LED 5W SLI 3K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760286978208

Réf. Sonepar

05169241106

Réf. Fournisseur

241106

Marque

Aerospot

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

MERCURE DAL LED 5W SLI 3K NOIR

Un produit Aerospot

Découvrez toute la gamme Aerospot